ABB - Compteur Monophasé MID classe 1B communication ModBUS - CN243205

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de pôle - monophasé

  • courant maximal (Imax) - 65 A

  • modèle - mesure directe

  • homologation - Directive relative aux instruments de mesure

  • type de tarif - tarif simple

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8012542432050

Réf. Sonepar

00026243205

Réf. Fournisseur

CN243205

Réf. Commerciale

ABB

type de pôle:

monophasé

courant maximal (Imax):

65 A

modèle:

mesure directe

homologation:

Directive relative aux instruments de mesure

type de tarif:

tarif simple

type de compteur:

électronique

courant nominal (In):

65 A

tension nominale (Un) N-L:

220...220 V

tension nominale (Un) L-L:

380...380 V

fréquence:

50...50 Hz

classe de précision:

B

type d'énergie:

puissance active

adapté à:

achat

mesure de la courbe de charge:

Non

blocage de retour:

Oui

étalonné:

Oui

sortie d'impulsion:

sans

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

largeur en nombre de modules:

2

largeur:

35 mm

profondeur:

62 mm

hauteur:

90 mm

type d'interface:

modbus

signature EDL40:

Non

avec code de blocage:

Non

nombre de positions:

6

indice de protection (IP):

IP21

Compteur Monophase Mesure Directe 65A - précision Classe B - encombrement 2 modules - Certification MID - Communication modbus RTU

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.