ABB - Con Uniclic Noir 10Mm2/500Mm - 190183

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Con Uniclic Noir 10Mm2/500Mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 0.5 m

  • matériau de la gaine - PVC

  • couleur de gaine - noir

  • section nominale du conducteur - 10 mm²

  • nombre de conducteurs - 1

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3471521901836

Réf. Sonepar

00026190183

Réf. Fournisseur

190183

Réf. Commerciale

ABB

longueur:

0.5 m

matériau de la gaine:

PVC

couleur de gaine:

noir

section nominale du conducteur:

10 mm²

nombre de conducteurs:

1

courant nominal:

63 A

type raccordement 1:

prise Euro (CEE 7/16)

système de connecteur orienté système:

Oui

conduit spiralé:

Non

avec conducteur de protection:

Non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

avec interrupteur pour câble souple:

Non

Con Uniclic Noir 10Mm2/500Mm

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.