ABB - Connecteur BUSBars 10mm 16-120mm² (x1) - 164864

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Connecteur BUSBars 10mm 16-120mm² (x1)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à - autre

  • épaisseur des barres collectrices - 10...10 mm

  • largeur des barres collectrices - 12...100 mm

  • section de conducteur max. - 120 mm²

  • courant de fonctionnement nominal max. Ie - 0 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4011617648642

Réf. Sonepar

00026764864

Réf. Fournisseur

164864

Réf. Commerciale

ABB

adapté à:

autre

épaisseur des barres collectrices:

10...10 mm

largeur des barres collectrices:

12...100 mm

section de conducteur max.:

120 mm²

courant de fonctionnement nominal max. Ie:

0 A

largeur de la borne:

23.5 mm

adapté à un raccordement de conducteur rond:

Oui

adapté à un raccordement de conducteur secteur:

Non

adapté à un raccordement de conducteur enroulé:

Non

Connecteur BUSBars 10mm 16-120mm² (x1)

Les Atouts de l'article:

Borne de raccordement, à encliqueter sur jeu de barres en cuivre avec ressort de retenue, Domaine d'application pour épaisseur de rail en cuivre: 10 mm, Section de raccordement de 16 mm² à 120 mm², unité d'emballage 1 pièce

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.