ABB - Connecteur M12-3A - J2005500


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - adaptateur en Y
nombre de pôles - 0
classe de protection (IP), monté - IP67
tension assignée (Ue) - 24 V
finition des contacts - femelle
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Sécurité machine
Voir tous les produits de cette sérieEAN
7350024452259
Réf. Sonepar
00026002500
Réf. Fournisseur
J2005500
Réf. Commerciale
ABB
modèle:
adaptateur en Y
nombre de pôles:
0
classe de protection (IP), monté:
IP67
tension assignée (Ue):
24 V
finition des contacts:
femelle
blindé:
Oui
matériau du boîtier/corps:
autre
matériau du filetage:
autre
Les Atouts de l'article:
Connecteur en Y M12 pour la connexion en série d'appareils DYNlink tels que les capteurs Eden, les boutons d'arrêt d'urgence Smile Tina et Inca Tina, les adaptateurs Spot à faisceau unique et Tina. Un connecteur femelle M12-5 pôles (# 2) pour la connexion du dispositif de sécurité, un connecteur mâle M12-5 (# 1) pour la connexion de + 24VDC, 0V et le signal dynamique entrant et un connecteur femelle M12-5 (# 3 ) pour la poursuite du circuit vers un autre dispositif de sécurité ou un automate de sécurité Vital / Pluto.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.