ABB - Connecteur M12-3B - J2005501

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Connecteur M12-3B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - adaptateur en Y

  • nombre de pôles - 0

  • classe de protection (IP), monté - IP67

  • tension assignée (Ue) - 24 V

  • finition des contacts - femelle

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7350024452266

Réf. Sonepar

00026002501

Réf. Fournisseur

J2005501

Marque

ABB

modèle:

adaptateur en Y

nombre de pôles:

0

classe de protection (IP), monté:

IP67

tension assignée (Ue):

24 V

finition des contacts:

femelle

blindé:

Oui

matériau du boîtier/corps:

autre

matériau du filetage:

autre

Connecteur M12-3B

Les Atouts de l'article:

Connecteur en Y M12 pour la connexion en parallèle de 2 appareils DYNlink tels que les capteurs Eden, les faisceaux ponctuels Spot et les adaptateurs Tina. Deux connecteurs femelles M12-5 (# 2, # 3) pour la connexion des dispositifs de sécurité et un connecteur mâle M12-5 (# 1) pour la connexion vers la boucle DYNlink.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.