ABB - Connecteur M12-3D - J2005503

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - adaptateur en Y
nombre de pôles - 0
classe de protection (IP), monté - IP67
tension assignée (Ue) - 24 V
finition des contacts - femelle
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Sécurité machine
Voir tous les produits de cette gammeEAN
7350024452280
Réf. Sonepar
00026002503
Réf. Fournisseur
J2005503
Marque
ABB
modèle:
adaptateur en Y
nombre de pôles:
0
classe de protection (IP), monté:
IP67
tension assignée (Ue):
24 V
finition des contacts:
femelle
blindé:
Oui
matériau du boîtier/corps:
autre
matériau du filetage:
autre
Les Atouts de l'article:
Connecteur en Y M12 pour une installation plus facile d'un pare-lumière avec émetteur et récepteur. Un connecteur femelle M12-8 pour le récepteur (n ° 2), un connecteur femelle M12-5 pour l'émetteur (n ° 3) et un connecteur mâle M12-8 (n ° 1) pour le câblage vers l'unité de contrôle de sécurité.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.




