ABB - Connecteur M12-3E - J2005502

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Connecteur M12-3E

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - adaptateur en Y

  • nombre de pôles - 0

  • classe de protection (IP), monté - IP67

  • tension assignée (Ue) - 24 V

  • finition des contacts - femelle

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

7350024452273

Réf. Sonepar

00026002502

Réf. Fournisseur

J2005502

Réf. Commerciale

ABB

modèle:

adaptateur en Y

nombre de pôles:

0

classe de protection (IP), monté:

IP67

tension assignée (Ue):

24 V

finition des contacts:

femelle

blindé:

Oui

matériau du boîtier/corps:

autre

matériau du filetage:

autre

Connecteur M12-3E

Les Atouts de l'article:

Connecteur en Y M12 pour la connexion de 2 appareils DYNlink ou d'un DYNlink et d'un bouton d'éclairage à l'automate de sécurité Pluto avec un seul câble. Un connecteur femelle M12-5 (n ° 2) pour la connexion du premier circuit. Un connecteur femelle M12-5 (n ° 3) pour la connexion du deuxième circuit. Un connecteur mâle M12-5 (n ° 1) pour la connexion aux IQ sur l'automate de sécurité Pluto.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.