ABB - Connecteur M12-3S - J2005506

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - adaptateur en Y

  • nombre de pôles - 0

  • classe de protection (IP), monté - IP67

  • tension assignée (Ue) - 24 V

  • finition des contacts - femelle

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7350024478501

Réf. Sonepar

00026002808

Réf. Fournisseur

J2005506

Marque

ABB

modèle:

adaptateur en Y

nombre de pôles:

0

classe de protection (IP), monté:

IP67

tension assignée (Ue):

24 V

finition des contacts:

femelle

blindé:

Oui

matériau du boîtier/corps:

autre

matériau du filetage:

autre

Connecteur M12-3S

Les Atouts de l'article:

Connecteur en Y M12-3S M12 pour la connexion en série d'appareils DYNlink avec la fonction StatusBus. Un connecteur femelle M12-5 pôles (# 2) pour la connexion du dispositif de sécurité, un connecteur mâle M12-5 (# 1) pour la connexion de + 24VDC, 0V, le signal dynamique entrant et le StatusBus et un connecteur femelle M12-5 (# 3) pour le signal dynamique inversé sortant vers un autre dispositif de sécurité ou un automate de sécurité Vital / Pluto.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.