ABB - Connecteur M12-C03 - J2005516

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition des contacts - autre

  • pour diamètre externe de câble - 2.5...6.5 mm

  • finition du boîtier - droit

  • taille du filetage M - 12

  • tension assignée (Ue) - 24 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

7350024452310

Réf. Sonepar

00026002506

Réf. Fournisseur

J2005516

Réf. Commerciale

ABB

finition des contacts:

autre

pour diamètre externe de câble:

2.5...6.5 mm

finition du boîtier:

droit

taille du filetage M:

12

tension assignée (Ue):

24 V

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

matériau du revêtement de contact:

autre

matériau du boîtier/corps:

autre

revêtement du boîtier:

sans

type de verrouillage:

autre

classe de protection (IP), monté:

IP65

blindé:

Non

avec affichage du statut:

Non

Connecteur M12-C03

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.