ABB - Connecteur M12-C04 M12X8 - J2005517


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition des contacts - autre
pour diamètre externe de câble - 2.5...6.5 mm
finition du boîtier - droit
tension assignée (Ue) - 24 V
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Sécurité machine
Voir tous les produits de cette sérieEAN
7350024452327
Réf. Sonepar
00026002507
Réf. Fournisseur
J2005517
Réf. Commerciale
ABB
finition des contacts:
autre
pour diamètre externe de câble:
2.5...6.5 mm
finition du boîtier:
droit
tension assignée (Ue):
24 V
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
matériau du revêtement de contact:
autre
matériau du boîtier/corps:
autre
revêtement du boîtier:
sans
type de verrouillage:
autre
classe de protection (IP), monté:
IP65
blindé:
Non
avec affichage du statut:
Non
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.