ABB - Connecteur pour Codeur - J2007039

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Connecteur pour Codeur

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • disposition de la rampe de câble, côté boîtier - autre

  • finition raccordement électrique, côté boîtier - autre

  • matériau de la gaine de câble - autre

  • couleur de la gaine de câble - autre

  • avec affichage LED - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7320500430118

Réf. Sonepar

00026001090

Réf. Fournisseur

J2007039

Marque

ABB

disposition de la rampe de câble, côté boîtier:

autre

finition raccordement électrique, côté boîtier:

autre

matériau de la gaine de câble:

autre

couleur de la gaine de câble:

autre

avec affichage LED:

Oui

type de câble:

multiconducteur

matériau du corps de base de contact:

autre

matériau du revêtement de contact:

autre

indice de protection (IP):

autre

Connecteur pour Codeur

Les Atouts de l'article:

Connecteur femelle 12 pôles pour codeur absolu connecteur RSA 597. Connecteur à monter sur le câble.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.