ABB - Connecteur (x10Pcs) pour Commande Motorisee de S800 - 749502

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Connecteur (x10Pcs) pour Commande Motorisee de S800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre max. d'appareils contrôlables - 1

  • auto-apprentissage - Non

  • préprogrammé - Non

  • fréquence de signal - 0...0 MHz

  • hauteur - 5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

7612271412845

Réf. Sonepar

00026141284

Réf. Fournisseur

749502

Marque

ABB

nombre max. d'appareils contrôlables:

1

auto-apprentissage:

Non

préprogrammé:

Non

fréquence de signal:

0...0 MHz

hauteur:

5 mm

largeur:

6 mm

profondeur:

10 mm

Connecteur (x10Pcs) pour Commande Motorisee de S800

Les Atouts de la gamme:

Disj. S800-Accessoires

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.