Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

ABB - CONT 110A POUR CAPA.-3P+1NO+1NC-240VAC - H018929

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - CONT 110A POUR CAPA.-3P+1NO+1NC-240VAC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 230...230 V

  • type de tension d'actionnement - AC

  • nombre de contacts auxiliaires à fermeture - 1

  • nombre de contacts auxiliaires à ouverture - 1

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 240...240 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Contacteur pour commande de co

Voir tous les produits de cette série

EAN

7320500189290

Réf. Sonepar

00026005588

Réf. Fournisseur

H018929

Réf. Commerciale

ABB

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

230...230 V

type de tension d'actionnement:

AC

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

1

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

1

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

240...240 V

type de raccordement du circuit principal:

autre

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:

3

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:

0

puissance réactive nominale à 400 V, 50 Hz:

70 kvar

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

1000...1000 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

1000...1000 V

puissance réactive assignée à 400 V, 60 Hz:

75 kvar

largeur:

102 mm

hauteur:

148 mm

profondeur:

123.5 mm

CONT 110A POUR CAPA.-3P+1NO+1NC-240VAC

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.