ABB - CONT 110A POUR CAPA.-3P-415VAC - H018871

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - CONT 110A POUR CAPA.-3P-415VAC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 400...400 V

  • type de tension d'actionnement - AC

  • nombre de contacts auxiliaires à fermeture - 0

  • nombre de contacts auxiliaires à ouverture - 0

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 415...415 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Contacteur pour commande de co

Voir tous les produits de cette série

EAN

7320500188712

Réf. Sonepar

00026005585

Réf. Fournisseur

H018871

Réf. Commerciale

ABB

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

400...400 V

type de tension d'actionnement:

AC

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

415...415 V

type de raccordement du circuit principal:

autre

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:

3

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:

0

puissance réactive nominale à 400 V, 50 Hz:

70 kvar

CONT 110A POUR CAPA.-3P-415VAC

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.