ABB - Cont 16A pour Capa.-3P+1No-230?240Vac- avec Limiteur - 1SBL181024R8810

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Cont 16A pour Capa.-3P+1No-230?240Vac- avec Limiteur

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 230...230 V

  • type de tension d'actionnement - AC

  • nombre de contacts auxiliaires à fermeture - 1

  • nombre de contacts auxiliaires à ouverture - 0

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 240...240 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Contacteur pour commande de co

Voir tous les produits de cette série

EAN

3471522300881

Réf. Sonepar

00026230088

Réf. Fournisseur

1SBL181024R8810

Réf. Commerciale

ABB

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

230...230 V

type de tension d'actionnement:

AC

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

1

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

240...240 V

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:

3

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:

0

puissance réactive nominale à 400 V, 50 Hz:

12.5 kvar

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

690...690 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

690...690 V

puissance réactive assignée à 400 V, 60 Hz:

12.5 kvar

largeur:

44 mm

hauteur:

120 mm

profondeur:

107 mm

Cont 16A pour Capa.-3P+1No-230…240Vac- avec Limiteur

Les Atouts de l'article:

Les contacteurs tripolaires UA16..RA pour la commutation de condensateurs peuvent être utilisés dans des installations où le courant crête dépasse largement 100 fois le courant nominal efficace. Les contacteurs sont livrés complets avec leurs résistances d'amortissement et doivent être utilisés sans inductances supplémentaires (voir tableau ci-dessous). Les condensateurs doivent être déchargés (tension résiduelle maximale aux bornes ≤ 50 V) avant d'être remis sous tension lors de la fermeture des contacteurs. Leur durée de vie électrique est de 250 000 manœuvres pour Ue < 500 V et de 100 000 manœuvres pour 500 V Ue ≤ 690 V. Les contacteurs UA..RA sont équipés d'un bloc spécial monté en façade, qui assure l'insertion en série de 3 amortisseurs résistances dans le circuit pour limiter le pic de courant à la mise sous tension de la batterie de condensateurs. Leur connexion assure également la précharge des condensateurs afin de limiter le deuxième pic de courant apparaissant lors de la réalisation des pôles principaux. L'insertion de résistances permet d'amortir le pic de courant le plus élevé du condensateur lors de la mise sous tension, quel que soit son niveau. Les contacteurs tripolaires de la série UA..RA sont de type bloc. - Pôles principaux et contacts auxiliaires : 3 pôles principaux, 1 contact auxiliaire intégré - Circuit de commande : à courant alternatif avec circuit magnétique feuilleté - Accessoires : une large gamme d'accessoires est disponible.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.