ABB - CONT 30A POUR CAPA.-3P+1 NO-48VAC-AVEC LIMITEUR - H230283

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - CONT 30A POUR CAPA.-3P+1 NO-48VAC-AVEC LIMITEUR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 48...48 V

  • type de tension d'actionnement - AC

  • nombre de contacts auxiliaires à fermeture - 1

  • nombre de contacts auxiliaires à ouverture - 0

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 48...48 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Contacteur pour commande de co

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

3471522302830

Réf. Sonepar

00026005743

Réf. Fournisseur

H230283

Marque

ABB

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

48...48 V

type de tension d'actionnement:

AC

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

1

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

48...48 V

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:

0

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:

3

puissance réactive nominale à 400 V, 50 Hz:

27.5 kvar

CONT 30A POUR CAPA.-3P+1 NO-48VAC-AVEC LIMITEUR

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.