ABB - Cont 95A pour Capa.-3P+1 No-230VAC- avec Limiteur - H026042

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 220...220 V
type de tension d'actionnement - AC
nombre de contacts auxiliaires à fermeture - 0
nombre de contacts auxiliaires à ouverture - 0
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 230...230 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Contacteur pour commande de co
Voir tous les produits de cette gammeEAN
7320500260425
Réf. Sonepar
00026000695
Réf. Fournisseur
H026042
Marque
ABB
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
220...220 V
type de tension d'actionnement:
AC
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
0
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
0
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
230...230 V
type de raccordement du circuit principal:
autre
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:
3
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:
0
puissance réactive nominale à 400 V, 50 Hz:
60 kvar
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
1000...1000 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
1000...1000 V
puissance réactive assignée à 400 V, 60 Hz:
70 kvar
largeur:
90 mm
hauteur:
170 mm
profondeur:
155.6 mm
Les Atouts de l'article:
Un contacteur triphasé adapté aux applications de commutation de condensateurs. Courant de crête maximal admissible 100 fois le courant RMS nominal. Fonctionne avec une tension de commande, versions de 24 à 690 V
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


