ABB - CONT AF 400KW AC3-3P+2NO+2NF-100...250VAC/DC - H022207

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - CONT AF 400KW AC3-3P+2NO+2NF-100...250VAC/DC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 100...100 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 100...100 V

  • type de tension d'actionnement - AC/DC

  • courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 1050 A

  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 400 kW

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7320500222072

Réf. Sonepar

00026005601

Réf. Fournisseur

H022207

Marque

ABB

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

100...100 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

100...100 V

type de tension d'actionnement:

AC/DC

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:

1050 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

400 kW

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

100...100 V

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:

750 A

puissance de fonctionnement nominale NEMA:

223.71 kW

adapté à un montage sur rail:

Non

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

2

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

2

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:

0

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:

3

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

1000...1000 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

1000...1000 V

largeur:

210 mm

hauteur:

283 mm

profondeur:

242 mm

AF- contacteur 3P/3F -contact auxi 2NO-2NF- bobine 100…250VAC/DC 50/60 Hz- contrôler des moteurs 3PH - protection contre la surtension - AC-1 1050A -(< = 60°C) - à < = 440VCA - AC-3 400Kw/750A (< = 60°C)à < = 440VCA AC-3 - bornes vis-étrier

Les Atouts de l'article:

Les contacteurs AF116 à AF750 de 55 à 400 kW AC-3 (400 V) sont des appareils compacts pour des tensions de commande AC/DC et des plages de tensions de bobine très étendues. Ils couvrent des tensions de commande allant de 20 à 500 VDC et de 24 à 500 VAC avec 4 bobines seulement. Ils peuvent ainsi être utilisés dans le monde entier dans un nombre très limité de variantes. Les contacteurs AF116 à AF370 existent aussi en version directement pilotable depuis un API ; à partir du modèle AF400, une entrée API est disponible de série. Ils servent à commuter des circuits de puissance comportant des moteurs et des charges légèrement inductives ou non inductives. Ils peuvent accepter jusqu’à 2 contacts auxiliaires 2 pôles en montage latéral. Tous les contacts auxiliaires à ouverture sont conçus sous la forme de contacts miroirs selon la norme NF EN 60947-5-1 Annexe L. La gamme comprend notamment aussi des cache-bornes, accessoires de câblage et dispositifs de verrouillage.

Les Atouts de la gamme:

Les contacteurs AF sont la nouvelle référence. Beaucoup plus avantageuse que les contacteurs conventionnels, la bobine électronique permet, avec la large gamme d'ABB, d'obtenir à coup sûr une configuration optimale.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.