ABB - Contact Aux-C 1Q+1Sy 250V XT1..XT4 F/P - 066431


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 2
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V - 4 A
finition du raccordement électrique - raccordement par borne à ressort
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
DISJONCTEUR TMAX XT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8015644692698
Réf. Sonepar
00026469269
Réf. Fournisseur
066431
Réf. Commerciale
ABB
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
2
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:
4 A
finition du raccordement électrique:
raccordement par borne à ressort
nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:
0
modèle:
intégrable
mode de pose:
autre
douille:
sans
Les Atouts de l'article:
Disjoncteurs de puissance compacts pour la protection des installations conformément à la norme NF EN 60947-2 (DIN VDE 0660, partie 101),interrupteurs-sectionneurs compacts conformément à la norme NF EN IEC 60947-3 (DIN VDE 0660, partie 107).Les disjoncteurs de puissance/interrupteurs-sectionneurs en boîtier moulé Tmax XT répondent aux différentes exigences applicables aux installations des réseaux de courant continu et alternatif. Les appareils Tmax XT équipés de déclencheurs thermomagnétiques ou électroniques servent à la protection de systèmes de distribution d’énergie, câbles, générateurs et moteurs. Un grand nombre d’entre eux peuvent également être utilisés dans les systèmes de communication. De nombreux accessoires mécaniques et électriques, ainsi que des kits de conversion du raccordement et de la version (versions enfichables/rétractables) sont disponibles. Ils sont compatibles avec différents bus de terrain et protocoles de communication IP.Les solutions de connectivité Bluetooth et Ekip pour appareils mobiles facilitent la procédure de configuration.La connectivité intégrée dans la gamme SACE Tmax XT relie les smartphones, tablettes et PC en temps réel à des outils d’analyse de données via la plateforme ABB AbilityTM Cloud.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.