ABB - Contact Aux-C 1Q+1Sy 400VACXT2-XT4 W - 066445

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Contact Aux-C 1Q+1Sy 400VACXT2-XT4 W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 2

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V - 4 A

  • finition du raccordement électrique - raccordement par borne à ressort

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8015644003517

Réf. Sonepar

00026400351

Réf. Fournisseur

066445

Réf. Commerciale

ABB

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

2

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:

4 A

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ressort

nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:

0

modèle:

intégrable

mode de pose:

autre

douille:

sans

Contact Aux-C 1Q+1Sy 400VACXT2-XT4 W

Les Atouts de l'article:

1 INTERRUPTEUR OUVERT-FERMÉ + 1 CHANGEMENT pour INDICATION DÉCLENCHÉE V <(> <<)> 400V AC CÂBLÉ pour disjoncteur RETRAITABLE XT2-XT4

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.