ABB - Contact Aux-C 3Q+1Sy 250V XT2..XT4 F/P - 066434

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 4

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V - 4 A

  • finition du raccordement électrique - raccordement par borne à ressort

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015644003449

Réf. Sonepar

00026400344

Réf. Fournisseur

066434

Marque

ABB

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

4

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:

4 A

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ressort

nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:

0

modèle:

intégrable

mode de pose:

autre

douille:

sans

Contact Aux-C 3Q+1Sy 250V XT2..XT4 F/P

Les Atouts de l'article:

3 INTERRUPTEURS OUVERT-FERMÉ + 1 CHANGEMENT pour INDICATION DÉCLENCHÉE V <(> <<)> 250V AC-DC CÂBLÉ SUR Disjoncteurs à boîtier moulé FIXE-PLUG-IN XT2..XT4

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.