ABB - Contact auxilliaire 1NO+1NF 24VAC/DC 10A (Pour S200 Mont. Gauche) - 359624


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1
montage d'appareils - disjoncteur
largeur en nombre de modules - 0.75
tension assignée (Ue) - 230 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Disj. S200 - Accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4016779648820
Réf. Sonepar
00026964882
Réf. Fournisseur
359624
Réf. Commerciale
ABB
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
1
montage d'appareils:
disjoncteur
largeur en nombre de modules:
0.75
tension assignée (Ue):
230 V
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:
0
courant de commutation assigné:
10 A
avec autotest avec fonction courant de défaut:
Non
adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale:
45 A
fonction:
commutateur auxiliaire
type de tension:
AC/DC
Les Atouts de l'article:
Indication de la position des contacts de l’appareil. À monter sur le côté gauche des MCB. Convient aux MCB de la série S 200.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.