ABB - Contact auxilliaire 1Q 1Sy 250V T1-6 - 051368

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 1

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V - 5 A

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8015644517892

Réf. Sonepar

00026451789

Réf. Fournisseur

051368

Réf. Commerciale

ABB

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:

5 A

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:

0

modèle:

intégrable

mode de pose:

autre

douille:

sans

AUX T1...T6 1Q 1SY - Accessoires pour Tmax T - bloc contact auxiliaire pour les disjoncteurs T1-T2-T3-T4-T5-T6 - (250 VAC/DC) 6 A - 1 contact inverseur ouvert-fermé et 1 inverseur - indication déclemchement

Les Atouts de l'article:

1 CONTACT INVERSEUR OUVERT-FERMÉ + 1 CONTACT INVERSEUR DE SIGNALISATION DE DÉCLENCHEMENT T1-T2-T3-T4-T5-T6

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.