ABB - Contact auxilliaire 24VDC XT1..XT4 - 066423

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V - 4 A
finition du raccordement électrique - raccordement par borne à ressort
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
DISJONCTEUR TMAX XT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8015644002787
Réf. Sonepar
00026400278
Réf. Fournisseur
066423
Marque
ABB
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:
4 A
finition du raccordement électrique:
raccordement par borne à ressort
nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:
0
modèle:
intégrable
mode de pose:
autre
douille:
sans
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.



