ABB - Contact auxilliaire 3Q 1Sy 24V T1-6 - 054914


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 4
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V - 5 A
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
DISJONCTEUR TMAX T
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8015644560430
Réf. Sonepar
00026456043
Réf. Fournisseur
054914
Réf. Commerciale
ABB
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
4
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:
5 A
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:
0
modèle:
intégrable
mode de pose:
autre
douille:
sans
Les Atouts de l'article:
3 INTERRUPTEURS OUVERT-FERMÉ + 1 CHANGEOVER pour INDICATION DÉCLENCHÉE V <(> <<)> 24V DC T1-T2-T3-T4-T5-T6
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.