ABB - Contact auxilliaire frontal 1NF étanche pour Conteurs A9 A A40 - 219914

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V - 0.1 A
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Coffret Mistral 41W
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3471522199140
Réf. Sonepar
00026001448
Réf. Fournisseur
219914
Marque
ABB
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
1
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:
0.1 A
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:
0
modèle:
relevable
mode de pose:
fixation frontale
douille:
sans
Les Atouts de l'article:
Les blocs de contacts auxiliaires CE5 sont utilisés pour le fonctionnement des circuits auxiliaires et des circuits de commande pourenvironnements industriels sévères.Types de blocs de contacts auxiliaires pour montage frontal:• Bloc unipolaire CE5, instantané avec N.O. contact ou contact N.C., disponible en 2 degrés IP- CE5 D avec micro-interrupteur intégré IP40, degré de protection (IP20 sur bornes)- CE5 W avec micro-interrupteur intégré IP67, degré de protection (IP20 sur bornes).Les blocs de contacts auxiliaires sont équipés de bornes de raccordement à vis livrées ouvertes,protégés contre les contacts directs accidentels et portent le marquage de fonction correspondant.
Les Atouts de la gamme:
Coffret Mistral 41W
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


