ABB - Contact auxilliaire frontal 1NO pour contacteurs AF09 à AF96 - H313000


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V - 4 A
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
Accessoires contacteur AF
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3471523130005
Réf. Sonepar
00026001811
Réf. Fournisseur
H313000
Réf. Commerciale
ABB
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:
4 A
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:
0
modèle:
relevable
mode de pose:
fixation frontale
douille:
sans
Les Atouts de l'article:
Les blocs de contacts auxiliaires sont utilisés pour la commutation de circuits auxiliaires et de circuits de commande dans des environnements industriels standards.Types de blocs de contacts auxiliaires pour montage frontal :– Bloc CA4 1 ou 4 pôles avec contacts à ouverture et à fermeture instantanés– Bloc CC4 1 pôle avec contact à fermeture anticipée et contact à ouverture retardée– Bloc CAT4 2 pôles avec 1 contact à fermeture et 1 contact à ouverture instantanés, et raccordement pour les bornes de bobines A1/A2 à l’avant.Choisissez le type de blocs de contacts auxiliaires 4 pôles CA4-..E, CA4-..M, CA4-..U ou CA4-..N pour chaque type de contacteur ou de contact auxiliaire en fonction des exigences standards (voir marquage et position des bornes de raccordement).Types de blocs de contacts auxiliaires pour montage latéral :– Bloc CAL4 2 pôles avec contacts à ouverture et à fermeture instantanés.Pour montage sur le côté droit ou gauche du contacteur.Les blocs de contacts auxiliaires avec des bornes à vis ouvertes à la livraison sont protégés contre les contacts accidentels et comportent un marquage correspondant de la fonction.
Les Atouts de la gamme:
Les contacteurs AF sont la nouvelle référence. Beaucoup plus avantageuse que les contacteurs conventionnels, la bobine électronique permet, avec la large gamme d'ABB, d'obtenir à coup sûr une configuration optimale.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.