Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

ABB - Contact auxilliaire latéral 1NF pour Cont A/AF95 à AF2650 - 871204

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Contact auxilliaire latéral 1NF pour Cont A/AF95 à AF2650

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1

  • courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V - 4 A

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

7320500258606

Réf. Sonepar

00026000688

Réf. Fournisseur

871204

Réf. Commerciale

ABB

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

1

courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:

4 A

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:

0

modèle:

relevable

mode de pose:

montage latéral

douille:

sans

Contact auxilliaire latéral 1NF pour Cont A/AF95 à AF2650

Les Atouts de l'article:

Bloc de contacts auxiliaires basse énergie à montage latéral à 1 pôle, contact N.C. instantané, adapté à une utilisation avec API

Les Atouts de la gamme:

Les contacteurs AF sont la nouvelle référence. Beaucoup plus avantageuse que les contacteurs conventionnels, la bobine électronique permet, avec la large gamme d'ABB, d'obtenir à coup sûr une configuration optimale.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.