ABB - Contact auxilliaire NF OT16?125A - 910243


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V - 6 A
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Interrupteur sectionneur OT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
6417019102436
Réf. Sonepar
00026003781
Réf. Fournisseur
910243
Réf. Commerciale
ABB
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
1
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:
6 A
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:
0
modèle:
relevable et intégrable
mode de pose:
montage latéral
douille:
sans
Les Atouts de l'article:
Contact auxiliaire OA1G01 1 NF
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.