ABB - Contact de fenetre f@h Wireless Acier inox - BJE523248

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Contact de fenetre f@h Wireless Acier inox

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Non

  • autres systèmes de bus - free@home

  • modèle - autre

  • mode de pose - saillie

  • couleur - acier inoxydable (inox)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4011395232484

Réf. Sonepar

00026523248

Réf. Fournisseur

BJE523248

Réf. Commerciale

ABB

système de bus KNX:

Non

autres systèmes de bus:

free@home

modèle:

autre

mode de pose:

saillie

couleur:

acier inoxydable (inox)

système de bus KNX-radio:

Oui

système de bus radio:

Oui

système de bus LON:

Oui

système de bus Powernet:

Oui

radio bidirectionnelle:

Oui

couplage au bus inclus:

Oui

nombre d’entrées numériques:

0

indice de protection (IP):

IP20

Contact de fenetre f@h Wireless Acier inox

Les Atouts de l'article:

Pour la surveillance et la transmission de la position actuelle de la poignée de fenêtre (fenêtre ouverte, fermée, inclinée)Le statut peut être visualisé sur le panneau free@home et dans l'application free@ omeLe détecteur de fenêtre est installé entre la poignée de fenêtre disponible et le cadre de fenêtreUne poignée de fenêtre existante est utiliséeConvient pour la poignée de fenêtre: attache carrée de 7 mm, séparation des vis de fixation de 43 mm, dia. 10 et 12 mm, max. plaque de montage taille 34 x 77 mm (LxH)Aucune pose de fil requiseLes accessoires de montage (rallonge carrée, vis, adaptateur pour cames) pour le capteur de fenêtre sont compris dans la livraisonBatterie incluse dans la fourniture de la lunetteType de batterie: CR2 Notification en cas de faible capacité de la batterie dans l'application free@home.

Les Atouts de la gamme:

Simplement intelligente. Grâce à la solution ABB-free@home®, votre maison ou votre appartement se transforme en habitat intelligent : stores, éclairage, chauffage, climatisation, interphones, scénarios d’ambiance... Vous commandez tout à distance depuis la commande murale, un ordinateur portable ou un smartphone. Une solution extrêmement pratique et confortable, particulièrement attractive : les coûts sont nettement réduits par rapport à une installation électrique conventionnelle.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.