ABB - Contact de fenetre f@h Wireless Blanc mat - BJE521590


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - sans
modèle - autre
mode de pose - autre
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4011395215906
Réf. Sonepar
00026521597
Réf. Fournisseur
BJE521590
Réf. Commerciale
ABB
système de bus KNX:
Non
autres systèmes de bus:
sans
modèle:
autre
mode de pose:
autre
couleur:
blanc
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Oui
couplage au bus inclus:
Non
numéro RAL (équivalent):
9016
nombre d’entrées numériques:
0
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
Pour la surveillance et la transmission de la position actuelle de la poignée de fenêtre (fenêtre ouverte, fermée, inclinée)Le statut peut être visualisé sur le panneau free@home et dans l'application free@ omeLe détecteur de fenêtre est installé entre la poignée de fenêtre disponible et le cadre de fenêtreUne poignée de fenêtre existante est utiliséeConvient pour la poignée de fenêtre: attache carrée de 7 mm, séparation des vis de fixation de 43 mm, dia. 10 et 12 mm, max. plaque de montage taille 34 x 77 mm (LxH)Aucune pose de fil requiseLes accessoires de montage (rallonge carrée, vis, adaptateur pour cames) pour le capteur de fenêtre sont compris dans la livraisonBatterie incluse dans la fourniture de la lunetteType de batterie: CR2 Notification en cas de faible capacité de la batterie dans l'application free@home.
Les Atouts de la gamme:
Simplement intelligente. Grâce à la solution ABB-free@home®, votre maison ou votre appartement se transforme en habitat intelligent : stores, éclairage, chauffage, climatisation, interphones, scénarios d’ambiance... Vous commandez tout à distance depuis la commande murale, un ordinateur portable ou un smartphone. Une solution extrêmement pratique et confortable, particulièrement attractive : les coûts sont nettement réduits par rapport à une installation électrique conventionnelle.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.