ABB - Contact universel f@h Wireless Blanc mat - BJE521591

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Contact universel f@h Wireless Blanc mat

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Non

  • autres systèmes de bus - sans

  • modèle - autre

  • mode de pose - autre

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011395215913

Réf. Sonepar

00026521598

Réf. Fournisseur

BJE521591

Marque

ABB

système de bus KNX:

Non

autres systèmes de bus:

sans

modèle:

autre

mode de pose:

autre

couleur:

blanc

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Oui

couplage au bus inclus:

Non

numéro RAL (équivalent):

9016

nombre d’entrées numériques:

1

indice de protection (IP):

autre

Contact universel f@h Wireless Blanc mat

Les Atouts de l'article:

Pour la surveillance et la transmission de l'état (ouvert, fermé) des lucarnes, puits de lumière, portes et portails. Possibilité de connexion supplémentaire pour un capteur externe sans potentiel (choix d'un contact normalement fermé ou normalement ouvert). Le statut peut être visualisé sur le panneau free @ home et dans l'application free @ home. Évaluation et surveillance isolées des canaux. Le détecteur universel et les aimants sont fixés avec un film adhésif ou des vis. Accessoires (feuille adhésive, vis, aimant) inclus dans la livraison. Type de batterie: CR2 Notification en cas de faible capacité de la batterie dans l'application free @ home. Capteur externe max. longueur de fil: 5 m Diamètre de connexion de la borne du capteur externe: 0,14 ... 0,5 mm² (un seul fil)

Les Atouts de la gamme:

Simplement intelligente. Grâce à la solution ABB-free@home®, votre maison ou votre appartement se transforme en habitat intelligent : stores, éclairage, chauffage, climatisation, interphones, scénarios d’ambiance... Vous commandez tout à distance depuis la commande murale, un ordinateur portable ou un smartphone. Une solution extrêmement pratique et confortable, particulièrement attractive : les coûts sont nettement réduits par rapport à une installation électrique conventionnelle.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.