ABB - Contacteur 1000A Ac1-4P+2No+2NF-220 ? 230VAC - H019444

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Contacteur 1000A Ac1-4P+2No+2NF-220 ? 230VAC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 220...220 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 220...240 V

  • type de tension d'actionnement - AC

  • courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 1000 A

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 240...240 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

7320500194447

Réf. Sonepar

00026000450

Réf. Fournisseur

H019444

Réf. Commerciale

ABB

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

220...220 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

220...240 V

type de tension d'actionnement:

AC

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:

1000 A

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

240...240 V

adapté à un montage sur rail:

Non

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

2

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

2

type de raccordement du circuit principal:

raccordement par rail

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:

0

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:

4

largeur:

292 mm

hauteur:

272 mm

profondeur:

225.5 mm

Contacteur 1000A Ac1-4P+2No+2NF-220 … 230VAC

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.