ABB - Contacteur 26A pour Capa.-3P+1 No-380?400VAC - 206985

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 380...380 V
type de tension d'actionnement - AC
nombre de contacts auxiliaires à fermeture - 1
nombre de contacts auxiliaires à ouverture - 0
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 400...400 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Contacteur pour commande de co
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3471522069856
Réf. Sonepar
00026001360
Réf. Fournisseur
206985
Marque
ABB
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
380...380 V
type de tension d'actionnement:
AC
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
1
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
0
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
400...400 V
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:
3
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:
0
puissance réactive nominale à 400 V, 50 Hz:
18.5 kvar
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
690...690 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
690...690 V
puissance réactive assignée à 400 V, 60 Hz:
20 kvar
largeur:
54 mm
hauteur:
90 mm
profondeur:
93.6 mm
Les Atouts de l'article:
Les contacteurs 3 pôles UA26 pour la commutation de condensateurs peuvent être utilisés pour la commutation de batteries de condensateurs dont les pics de courant d'appel sont inférieurs ou égaux à 100 fois le courant efficace nominal. Le tableau ci-dessous donne les puissances admissibles en fonction de la tension de service et de la température à proximité du contacteur. Il spécifie également les valeurs maximums du courant de crête Î acceptées par le contacteur. Les condensateurs doivent être déchargés (tension résiduelle maximale aux bornes ≤ 50 V) avant d'être remis sous tension lors de la fermeture des contacteurs. Dans ces conditions, la durabilité électrique des contacteurs est égale à 100 000 cycles de fonctionnement. Les contacteurs tripolaires de la série UA.. sont du type bloc. - Pôles principaux et contacts auxiliaires: 3 pôles principaux, 1 contact auxiliaire intégré- Circuit de commande: fonctionnant en courant alternatif avec circuit magnétique laminé- Accessoires: une large gamme d'accessoires est disponible.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


