ABB - Contacteur 30A pour Capa.-3P+1 No-220?230VAC - 207480

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Contacteur 30A pour Capa.-3P+1 No-220?230VAC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 220...220 V

  • type de tension d'actionnement - AC

  • nombre de contacts auxiliaires à fermeture - 1

  • nombre de contacts auxiliaires à ouverture - 0

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 230...230 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Contacteur pour commande de co

Voir tous les produits de cette série

EAN

3471522074805

Réf. Sonepar

00026001361

Réf. Fournisseur

207480

Réf. Commerciale

ABB

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

220...220 V

type de tension d'actionnement:

AC

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

1

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

230...230 V

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:

3

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:

0

puissance réactive nominale à 400 V, 50 Hz:

27.5 kvar

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

690...690 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

690...690 V

puissance réactive assignée à 400 V, 60 Hz:

27.5 kvar

largeur:

54 mm

hauteur:

90 mm

profondeur:

108.3 mm

Contacteur 30A pour Capa.-3P+1 No-220…230VAC

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.