ABB - Contacteur 30A pour Capa.-3P+1 No-24VAC - 207481

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Contacteur 30A pour Capa.-3P+1 No-24VAC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 24...24 V

  • type de tension d'actionnement - AC

  • nombre de contacts auxiliaires à fermeture - 1

  • nombre de contacts auxiliaires à ouverture - 0

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 24...24 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Contacteur pour commande de co

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

3471522074812

Réf. Sonepar

00026001362

Réf. Fournisseur

207481

Marque

ABB

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

24...24 V

type de tension d'actionnement:

AC

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

1

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

24...24 V

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:

3

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:

0

puissance réactive nominale à 400 V, 50 Hz:

27.5 kvar

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

690...690 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

690...690 V

puissance réactive assignée à 400 V, 60 Hz:

27.5 kvar

largeur:

54 mm

hauteur:

90 mm

profondeur:

108.3 mm

Contacteur 30A pour Capa.-3P+1 No-24VAC

Les Atouts de l'article:

Les contacteurs tripolaires UA30 pour la commutation de condensateurs, peuvent être utilisés pour la commutation de batteries de condensateurs dont les pics de courant d'appel sont inférieurs ou égaux à 100 fois le courant efficace nominal. Le tableau ci-dessous donne les puissances admissibles en fonction de la tension de fonctionnement et de la température à proximité du contacteur. Il précise également les valeurs maximales de courant crête Î acceptées par le contacteur. Les condensateurs doivent être déchargés (tension résiduelle maximale aux bornes ≤ 50 V) avant d'être remis sous tension lors de la fermeture des contacteurs. Dans ces conditions, la durabilité électrique des contacteurs est égale à 100 000 cycles de manœuvre. Les contacteurs tripolaires de la série UA.. sont de type bloc. - Pôles principaux et contacts auxiliaires : 3 pôles principaux, 1 contact auxiliaire intégré - Circuit de commande : à courant alternatif avec circuit magnétique feuilleté - Accessoires : une large gamme d'accessoires est disponible.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.