ABB - Contacteur 30A pour Capa.-3P+1 No-380?400VAC - 207485

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 380...380 V
type de tension d'actionnement - AC
nombre de contacts auxiliaires à fermeture - 1
nombre de contacts auxiliaires à ouverture - 0
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 400...400 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3471522074850
Réf. Sonepar
00026001363
Réf. Fournisseur
207485
Marque
ABB
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
380...380 V
type de tension d'actionnement:
AC
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
1
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
0
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
400...400 V
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:
3
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:
0
puissance réactive nominale à 400 V, 50 Hz:
27.5 kvar
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
690...690 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
690...690 V
puissance réactive assignée à 400 V, 60 Hz:
27.5 kvar
largeur:
54 mm
hauteur:
90 mm
profondeur:
108.3 mm
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


