ABB - Contacteur 50A pour Capa.-3P-380?400VAC - 208485


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 380...380 V
type de tension d'actionnement - AC
nombre de contacts auxiliaires à fermeture - 0
nombre de contacts auxiliaires à ouverture - 0
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 400...400 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Contacteur pour commande de co
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3471522084859
Réf. Sonepar
00026001365
Réf. Fournisseur
208485
Réf. Commerciale
ABB
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
380...380 V
type de tension d'actionnement:
AC
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
0
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
0
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
400...400 V
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:
3
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:
0
puissance réactive nominale à 400 V, 50 Hz:
33 kvar
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
690...690 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
690...690 V
puissance réactive assignée à 400 V, 60 Hz:
33 kvar
largeur:
70 mm
hauteur:
110 mm
profondeur:
108 mm
Les Atouts de l'article:
Les contacteurs tripolaires UA50 pour la commutation de condensateurs, peuvent être utilisés pour la commutation de batteries de condensateurs dont les pics de courant d'appel sont inférieurs ou égaux à 100 fois le courant efficace nominal. Le tableau ci-dessous donne les puissances admissibles en fonction de la tension de fonctionnement et de la température à proximité du contacteur. Il précise également les valeurs maximales de courant crête Î acceptées par le contacteur. Les condensateurs doivent être déchargés (tension résiduelle maximale aux bornes ≤ 50 V) avant d'être remis sous tension lors de la fermeture des contacteurs. Dans ces conditions, la durabilité électrique des contacteurs est égale à 100 000 cycles de manœuvre. Les contacteurs tripolaires de la série UA.. sont de type bloc. - Pôles principaux : 3 pôles principaux - Circuit de commande : à courant alternatif avec circuit magnétique laminé - Accessoires : une large gamme d'accessoires est disponible.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.