fin de vie

ABB - Contacteur 63A pour Capa.-3P-380?400VAC - 209085

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Contacteur 63A pour Capa.-3P-380?400VAC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 380...380 V

  • type de tension d'actionnement - AC

  • nombre de contacts auxiliaires à fermeture - 0

  • nombre de contacts auxiliaires à ouverture - 0

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 400...400 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3471522090850

Réf. Sonepar

00026001366

Réf. Fournisseur

209085

Marque

ABB

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

380...380 V

type de tension d'actionnement:

AC

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

400...400 V

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:

3

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:

0

puissance réactive nominale à 400 V, 50 Hz:

43 kvar

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

690...690 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

690...690 V

puissance réactive assignée à 400 V, 60 Hz:

45 kvar

largeur:

70 mm

hauteur:

110 mm

profondeur:

108 mm

Contacteur 63A pour Capa.-3P-380…400VAC

Les Atouts de l'article:

Les contacteurs tripolaires UA63 pour la commutation de condensateurs, peuvent être utilisés pour la commutation de batteries de condensateurs dont les pics de courant d'appel sont inférieurs ou égaux à 100 fois le courant efficace nominal. Le tableau ci-dessous donne les puissances admissibles en fonction de la tension de fonctionnement et de la température à proximité du contacteur. Il précise également les valeurs maximales de courant crête Î acceptées par le contacteur. Les condensateurs doivent être déchargés (tension résiduelle maximale aux bornes ≤ 50 V) avant d'être remis sous tension lors de la fermeture des contacteurs. Dans ces conditions, la durabilité électrique des contacteurs est égale à 100 000 cycles de manœuvre. Les contacteurs tripolaires de la série UA.. sont de type bloc. - Pôles principaux : 3 pôles principaux - Circuit de commande : à courant alternatif avec circuit magnétique laminé - Accessoires : une large gamme d'accessoires est disponible.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.