ABB - Contacteur 800A Ac1-4P+1No+1NF-110VAC - 55744

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Contacteur 800A Ac1-4P+1No+1NF-110VAC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 110...110 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 110...120 V

  • type de tension d'actionnement - AC

  • courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 800 A

  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 280 kW

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7320500040386

Réf. Sonepar

00026000406

Réf. Fournisseur

55744

Marque

ABB

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

110...110 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

110...120 V

type de tension d'actionnement:

AC

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:

800 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

280 kW

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

120...120 V

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:

550 A

adapté à un montage sur rail:

Non

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

1

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

1

type de raccordement du circuit principal:

raccordement par rail

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:

0

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:

4

largeur:

270 mm

hauteur:

272 mm

profondeur:

225.5 mm

Contacteur 800A Ac1-4P+1No+1NF-110VAC

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.