Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

ABB - Contacteur 800A Ac1-4P+2No+1NF-110VDC - 55994

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Contacteur 800A Ac1-4P+2No+1NF-110VDC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 110...110 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 110...110 V

  • type de tension d'actionnement - DC

  • courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 800 A

  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 280 kW

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

7320500049679

Réf. Sonepar

00026000414

Réf. Fournisseur

55994

Réf. Commerciale

ABB

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

110...110 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

110...110 V

type de tension d'actionnement:

DC

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:

800 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

280 kW

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

110...110 V

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:

550 A

adapté à un montage sur rail:

Non

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

2

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

1

type de raccordement du circuit principal:

raccordement par rail

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:

0

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:

4

largeur:

296 mm

hauteur:

272 mm

profondeur:

225.5 mm

Contacteur 800A Ac1-4P+2No+1NF-110VDC

Les Atouts de l'article:

Un contacteur à 4 pôles adapté aux applications de distribution et de voie ferrée. Commutation CA et CC. Fonctionne avec tension de commande, versions de 24… .690 AC, 50/60 Hz et 24-220 V DC

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.