ABB - Contacteur 800A Ac1-4P+2No+2Nc-220 ? 230VAC - H005133


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 220...220 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 220...240 V
type de tension d'actionnement - AC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 800 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 280 kW
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Contacteurs EK
Voir tous les produits de cette sérieEAN
7320500051337
Réf. Sonepar
00026000417
Réf. Fournisseur
H005133
Réf. Commerciale
ABB
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
220...220 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
220...240 V
type de tension d'actionnement:
AC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:
800 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
280 kW
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
240...240 V
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:
550 A
adapté à un montage sur rail:
Non
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
2
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
2
type de raccordement du circuit principal:
raccordement par rail
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:
0
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:
4
largeur:
292 mm
hauteur:
272 mm
profondeur:
225.5 mm
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.