ABB - CONTACTEUR 95A POUR CAPA.-3P+1 NO-24VAC - 851481

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - CONTACTEUR 95A POUR CAPA.-3P+1 NO-24VAC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 24...24 V

  • type de tension d'actionnement - AC

  • nombre de contacts auxiliaires à fermeture - 0

  • nombre de contacts auxiliaires à ouverture - 0

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 24...24 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Contacteur pour commande de co

Voir tous les produits de cette série

EAN

7320500144589

Réf. Sonepar

00026005577

Réf. Fournisseur

851481

Réf. Commerciale

ABB

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

24...24 V

type de tension d'actionnement:

AC

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

24...24 V

type de raccordement du circuit principal:

autre

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:

3

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:

0

puissance réactive nominale à 400 V, 50 Hz:

65 kvar

CONTACTEUR 95A POUR CAPA.-3P+1 NO-24VAC

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.