ABB - Contacteur 95A pour Capa.-3P+1 No-400VAC - 851485


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 380...380 V
type de tension d'actionnement - AC
nombre de contacts auxiliaires à fermeture - 0
nombre de contacts auxiliaires à ouverture - 0
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 400...400 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Contacteur pour commande de co
Voir tous les produits de cette sérieEAN
7320500144626
Réf. Sonepar
00026000424
Réf. Fournisseur
851485
Réf. Commerciale
ABB
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
380...380 V
type de tension d'actionnement:
AC
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
0
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
0
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
400...400 V
type de raccordement du circuit principal:
autre
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:
3
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:
0
puissance réactive nominale à 400 V, 50 Hz:
65 kvar
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
1000...1000 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
1000...1000 V
puissance réactive assignée à 400 V, 60 Hz:
65 kvar
largeur:
90 mm
hauteur:
148 mm
profondeur:
123.5 mm
Les Atouts de l'article:
Un contacteur triphasé adapté aux applications de commutation de condensateurs. Courant de crête maximal admissible 30 fois le courant RMS nominal. Fonctionne avec une tension de commande, versions de 24 à 690 V
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.