ABB - Contacteur AF 11kW AC3-3P-100...250VAC/DC - H311093


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 100...100 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 100...100 V
type de tension d'actionnement - AC/DC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 45 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 11 kW
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
Contacteurs AF
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3471523110939
Réf. Sonepar
00026001712
Réf. Fournisseur
H311093
Réf. Commerciale
ABB
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
100...100 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
100...100 V
type de tension d'actionnement:
AC/DC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:
45 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
11 kW
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
100...100 V
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:
26 A
puissance de fonctionnement nominale NEMA:
7.457 kW
adapté à un montage sur rail:
Non
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
0
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
0
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:
0
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:
3
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
690...690 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
690...690 V
largeur:
45 mm
hauteur:
86 mm
profondeur:
86 mm
Les Atouts de l'article:
Les contacteurs AF26 3 pôles sont des appareils compacts pour des tensions de commande AC/DC et des plages de tensions de bobine très étendues. Ils servent à commuter des circuits de puissance comportant des moteurs et des charges légèrement inductives ou non inductives. Ils couvrent des tensions de commande allant de 20 à 500 VDC et de 24 à 500 VAC avec 4 bobines seulement. Ils sont dotés d’une protection intégrée contre les surtensions et ne nécessitent aucun limiteur complémentaire. Tous les contacts auxiliaires à ouverture ajoutés par la suite sont conçus sous la forme de contacts miroirs selon la norme NF EN 60947-5-1 Annexe L. La gamme comprend notamment aussi des relais de temporisation, des accessoires de câblage et des dispositifs de verrouillage.
Les Atouts de la gamme:
Les contacteurs AF sont la nouvelle référence. Beaucoup plus avantageuse que les contacteurs conventionnels, la bobine électronique permet, avec la large gamme d'ABB, d'obtenir à coup sûr une configuration optimale.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.