ABB - Contacteur AF 1250A Ac1-3P+1No+1NF-100...250VAC/DC - 855270

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Contacteur AF 1250A Ac1-3P+1No+1NF-100...250VAC/DC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 100...100 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 100...100 V

  • type de tension d'actionnement - AC/DC

  • courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 1260 A

  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 0 kW

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7320500355091

Réf. Sonepar

00026000952

Réf. Fournisseur

855270

Marque

ABB

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

100...100 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

100...100 V

type de tension d'actionnement:

AC/DC

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:

1260 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

0 kW

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

100...100 V

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:

1250 A

puissance de fonctionnement nominale NEMA:

447.42 kW

adapté à un montage sur rail:

Non

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

1

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

1

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:

0

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:

3

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

1000...1000 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

1000...1000 V

largeur:

210 mm

hauteur:

344 mm

profondeur:

242 mm

Contacteur AF 1250A Ac1-3P+1No+1NF-100...250VAC/DC

Les Atouts de l'article:

Un contacteur triphasé adapté à diverses applications telles que les applications d'isolation, de dérivation et de distribution jusqu'à 1000 V. Fonctionne avec une large plage de tension de commande 100-250 V, AC/DC

Les Atouts de la gamme:

Les contacteurs AF sont la nouvelle référence. Beaucoup plus avantageuse que les contacteurs conventionnels, la bobine électronique permet, avec la large gamme d'ABB, d'obtenir à coup sûr une configuration optimale.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.