ABB - Contacteur AF 2050A Ac1-3P+1No+1NF-100...250VAC/DC - 855070


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 100...100 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 100...100 V
type de tension d'actionnement - AC/DC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 2050 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 630 kW
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Contacteurs AF
Voir tous les produits de cette sérieEAN
7320500359099
Réf. Sonepar
00026000965
Réf. Fournisseur
855070
Réf. Commerciale
ABB
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
100...100 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
100...100 V
type de tension d'actionnement:
AC/DC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:
2050 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
630 kW
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
100...100 V
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:
1060 A
adapté à un montage sur rail:
Non
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
1
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
1
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:
0
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:
3
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
1000...1000 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
1000...1000 V
largeur:
438 mm
hauteur:
392 mm
profondeur:
244 mm
Les Atouts de l'article:
Un contacteur triphasé adapté à diverses applications telles que les applications d'isolement, de dérivation et de distribution jusqu'à max 1000 V.Fonctionné avec une large plage de tension de commande 100-250 V, AC / DC
Les Atouts de la gamme:
Les contacteurs AF sont la nouvelle référence. Beaucoup plus avantageuse que les contacteurs conventionnels, la bobine électronique permet, avec la large gamme d'ABB, d'obtenir à coup sûr une configuration optimale.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.