ABB - Contacteur AF 315kW AC3-3P+1No+1NF-250...500VAC/DC - 854571

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Contacteur AF 315kW AC3-3P+1No+1NF-250...500VAC/DC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 250...250 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 250...250 V

  • type de tension d'actionnement - AC/DC

  • courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 800 A

  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 315 kW

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7320500250228

Réf. Sonepar

00026000677

Réf. Fournisseur

854571

Marque

ABB

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

250...250 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

250...250 V

type de tension d'actionnement:

AC/DC

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:

800 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

315 kW

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

250...250 V

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:

580 A

puissance de fonctionnement nominale NEMA:

186.425 kW

adapté à un montage sur rail:

Non

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

1

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

1

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:

0

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:

3

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

1000...1000 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

1000...1000 V

largeur:

210 mm

hauteur:

283 mm

profondeur:

242 mm

Contacteur AF 315kW AC3-3P+1No+1NF-250...500VAC/DC

Les Atouts de l'article:

Un contacteur triphasé adapté à diverses applications telles que le démarrage moteur, l'isolement le by-pass et l'application de distribution jusqu'à max 1000 V. Fonctionne avec une plage de tension de commande 250-500 V, AC/DC

Les Atouts de la gamme:

Les contacteurs AF sont la nouvelle référence. Beaucoup plus avantageuse que les contacteurs conventionnels, la bobine électronique permet, avec la large gamme d'ABB, d'obtenir à coup sûr une configuration optimale.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.