ABB - Contacteur AFS09Z-30-22-30 - H315819

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Contacteur AFS09Z-30-22-30

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 24...24 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...24 V

  • type de tension d'actionnement - DC

  • courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 25 A

  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 4 kW

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3471523158191

Réf. Sonepar

00026315819

Réf. Fournisseur

H315819

Réf. Commerciale

ABB

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

24...24 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

24...24 V

type de tension d'actionnement:

DC

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:

25 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

4 kW

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

24...24 V

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:

9 A

puissance de fonctionnement nominale NEMA:

3.7285 kW

adapté à un montage sur rail:

Non

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

2

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

2

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:

0

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:

3

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

690...690 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

690...690 V

largeur:

45 mm

hauteur:

86 mm

profondeur:

130.5 mm

Contacteur AFS09Z-30-22-30

Les Atouts de l'article:

Les contacteurs AFS09Z ... AFS38Z sont conçus pour les applications de sécurité des machines. Ils sont livrés avec des blocs de contacts auxiliaires fixes montés à l'avant, ce qui les rend idéaux pour la surveillance et le contrôle des circuits. Les contacts liés mécaniquement et en miroir rendent votre système plus sûr. - circuit de commande avec interface de bobine électronique: - 24 V CC dédié pour la commande directe par sortie API ≥ 250 mA, faible consommation de maintien jusqu'à 1,7 W - consommation d'énergie du panneau réduite - miroir et contacts liés mécaniquement, avec symbole marqué en façade selon acc. selon CEI60947-5-1, garantissant toujours le bon état du contacteur - bloc de contacts auxiliaires en façade: - fixe en permanence - couvercle de protection pour empêcher le fonctionnement manuel - boîtier jaune pour une identification facile - capacité de commutation minimale 12 V / 3 mA, en cas de panne tarif 10-7 acc. selon CEI 60947-5-4 - suppression de surtension intégrée

Les Atouts de la gamme:

Les contacteurs AF sont la nouvelle référence. Beaucoup plus avantageuse que les contacteurs conventionnels, la bobine électronique permet, avec la large gamme d'ABB, d'obtenir à coup sûr une configuration optimale.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.