ABB - Contacteur AS 12A AC3-3P+1NF-230VAC - 243526


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 230...230 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 230...230 V
type de tension d'actionnement - AC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 24 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 5.5 kW
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Contacteur AS
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3471523035263
Réf. Sonepar
00026001608
Réf. Fournisseur
243526
Réf. Commerciale
ABB
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
230...230 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
230...230 V
type de tension d'actionnement:
AC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:
24 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
5.5 kW
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
230...230 V
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:
12 A
puissance de fonctionnement nominale NEMA:
5.59275 kW
adapté à un montage sur rail:
Non
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
0
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
1
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:
0
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:
3
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
690...690 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
690...690 V
largeur:
45 mm
hauteur:
68 mm
profondeur:
72.5 mm
Les Atouts de l'article:
Les contacteurs AS12 sont principalement utilisés pour la commande de moteurs triphasés et généralement pour la commande de circuits de puissance jusqu'à 690 V AC ou 220 V DC. Ils sont principalement utilisés pour contrôler des moteurs triphasés, des charges non inductives ou légèrement inductives. Les contacteurs tripolaires à 1 pile série AS ... sont du type bloc.- Pôles principaux et blocs de contacts auxiliaires: 3 pôles principaux, 1 contact auxiliaire intégré, blocs de contacts auxiliaires complémentaires montés en façade (contacts auxiliaires à liaison mécanique conformes à l'annexe L de la CEI 60947-5-1. N.C.contacts miroir conformes à l'annexe F de la norme CEI 60947-4-1) - Circuit de commande: fonctionnant en courant alternatif avec circuit magnétique laminé- Accessoires: une large gamme d'accessoires est disponible.
Les Atouts de la gamme:
La gamme de contacteurs compacts AS vous permet d'optimiser la conception de vos équipements et fournit des solutions fiables et rapides.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.